Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Dieseltankstelle PolyMove PM 250, 230 V, 250 l, Durchflusszähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-222-104
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     222104
EAN/GTIN:
     4055661020443
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Mobile Dieseltankstelle PolyMove 250, aus Polyethylen,230 Volt Pumpe, 250 Liter, m. Durchflusszähler
  • mit abschließbarem Klappdeckel
  • zur komfortablen und sicheren Vor-Ort-Betankung Ihrer Diesel-betriebenen Arbeitsmaschinen und Nutzfahrzeuge
  • keine kostspieligen Betriebsausfälle durch Fahrten zu Tankstellen
  • komplett aus korrosionsfreiem Kunststoff
  • Alle Armaturen befinden sich gut zugänglich und geschützt im Stauraum, der gleichzeitig als Auffangwanne für kleine Tropfverluste dient
  • integrierte Ablageplätze für 4-Meter-Zapfschlauch, Automatik-Zapfpistole und Pumpenkabel
  • inkl. Entlüftungsventil
  • Kugelventil als Entnahmeabsperrung
  • robuster Schutzdeckel mit Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel) und Sichttasche für Dokumente
  • ergonomische Griffe an allen Seiten zum manuellen Manövrieren des leeren Tanks
  • integrierte Einfahrtaschen für Hubwagen und Gabelstapler
  • mit Durchflusszähler
Technische Daten:
  • Anwendung: Diesel
  • Volumen [l]: 250
  • Ausstattung: mit Pumpe, Zapfventil, Schlauch und Durchflusszähler
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 750
  • Tiefe außen [mm]: 950
  • Höhe außen [mm]: 715
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: blau
  • Zulassung / Zertifikat: nach ADR 1.1.3.1C
  • Nennspannung Pumpe [V]: 230
  • Leistung [W]: 350
  • Fördermenge max. [l/min]: 56
  • Förderhöhe max. [mWS]: 15
  • Gewicht [kg]: 45
  • Ausführung: mit Durchflusszähler
  • Bestückung: mit Elektropumpe (230 Volt) und Durchflusszähler
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
  • Marke: DENIOS
Weitere Informationen:
Breite Außen:
750 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
715 mm
Volumen:
250 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
8 mm
Leistung:
350 W
Farbe:
grau
Gewicht:
45 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.110,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.217,50*
€ 1.448,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.208,77*
€ 1.438,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,81*
€ 1.383,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.134,27*
€ 1.349,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,27*
€ 1.321,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
162286
ab € 331,49*
Zubehör
Denios
116660
ab € 53,86*
Zubehör
Denios
206984
ab € 485,76*
Zubehör
Denios
216907
ab € 22,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.