Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber Servo, Fassgreifer, 200-l-Stahlsickenfässer, FW verstellbar, 0-1060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-227-164
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     227164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fasslifter denios
Fassheber Servo, Fassgreifer, 200-l-Stahlsickenfässer, Fahrwerk verstellbar, Hubhöhe 0-1060 mm
  • problemlos Rangieren auf engstem Raum
  • verstellbares Fahrwerk (700 und 1390 mm lichte Breite)
  • vielseitig einsetzbar, z.B. zum Beschicken von DENIOS-Auffangwannen und -Behältern oder zum Einlagern in Regale
  • geeignet für 200-Liter-Stahlsickenfässer
  • spezieller, selbstschließender Greifmechanismus
  • kompakte Maße, passt durch jede standardisierte Industrietür
  • 4 große Lenkrollen (2 mit Feststeller) sorgen für leichtes Rangieren und den sicheren Transport auch bei längeren Strecken
  • mit robuster Pulverbeschichtung in blau (RAL 5010)
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
  • Antrieb: Fußpumpe
  • Fahrwerk/Ausstattung: gespreizt
  • Breite außen [mm]: 900
  • Tiefe außen [mm]: 1100
  • Höhe außen [mm]: 1885
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Durchmesser Rolle [mm]: 200
  • Traglast gesamt [kg]: 350
  • Farbe: blau
  • Geeignet für: für 200-l-Stahlsickenfässer
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
  • Hub [mm]: 1070
  • Hubhöhe max. [mm]: 1055
  • Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 25
  • Unterfahrhöhe [mm]: 250
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: PU
  • Werkstoff Rolle: PU
  • Gewicht [kg]: 120
Weitere Informationen:
Breite Außen:
900 mm
Tiefe Außen:
1100 mm
Höhe Außen:
1885 mm
Traglast gesamt:
350 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
120 kg
Weitere Suchbegriffe: fassheber, Fasshubwagen, Fasstransportheber, Fasshandling, Fasstransporter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.875,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.097,25*
€ 2.495,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.067,14*
€ 2.459,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.971,06*
€ 2.345,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.918,88*
€ 2.283,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.875,48*
€ 2.231,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.