Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Abfüllkanne LubriFlex aus HDPE, mit auswechselbarem Auslauf, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-243-462
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243462
EAN/GTIN:
     4055661021099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllkanne
FALCON Abfüllkanne LubriFlex aus Polyethylen (HDPE), mit auswechselbarem Auslauf, 10 Liter
  • sicheres, sauberes und komfortables Dosieren von Flüssigkeiten im Betrieb
  • inklusive 2 aufschraubbaren Ausläufen in unterschiedlichen Größen, 18 beschriftbaren Aufklebern in 9 Signalfarben und einem mehrsprachigen Sicherheitsaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS
  • mit stabilen Griffen zur ergonomischen Handhabung
  • widerstandsfähige, chemisch beständige und UV-stabilisierte Behälter aus HDPE
Technische Daten:
  • Version: Abfüllkanne
  • Tiefe außen [mm]: 413
  • Breite außen [mm]: 260
  • Höhe außen [mm]: 523
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 2,9
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
  • Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
413 mm
Höhe Außen:
523 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
2,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kanne, Dosierkanne, Dosier-Kanne, Abfüll-Kanne, Falcon Kanne, Kunststoffbehälter, Abfüllbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,93*
€ 104,39*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 82,02*
€ 105,00*
9 Tage
23
Frei Haus
ab € 86,62*
€ 110,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,81*
€ 120,07*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,07*
€ 142,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248041
ab € 90,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.