Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche für faltbare Mehrweg-Leckagewannen 2000 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-257-201
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     257201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Tasche
Auffangwannentasche
Tasche Auffangwanne
Faltwanne
Tasche für faltbare Mehrweg-Leckagewannen 2000 x 2000 mm
  • Stellt die Einsatzfähigkeit von zusammengefalteten Leckagewannen sicher und erhöht deren Nutzungsdauer
  • Geringes Eigengewicht - optimal für den schnellen und flexiblen Einsatz im Fall einer Havarie
  • Aus robustem Material - speziell geeignet im industriellen Umfeld, auch in Außenbereichen
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
206990
ab € 68,99*
Ähnlich
Denios
206989
ab € 44,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.