Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre DENIOS classic-line aus Stahl, 400 x 150 mm, 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-258-206
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     258206
EAN/GTIN:
     4055661014589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Transportkarre DENIOS classic-line aus Stahl, Luftbereifung, Schaufel 400x150mm, 250kg
  • Sackkarre mit besonders breiter Schaufel
  • Robuste Konstruktion aus Stahlrohr
Technische Daten:
  • Version: Transportkarren
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße Plattform B x T [mm]: 400 x 150
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Bereifung: Luft
  • Marke: DENIOS classic-line
  • Breite außen [mm]: 460
  • Tiefe außen [mm]: 620
  • Höhe außen [mm]: 1100
  • Durchmesser Rad [mm]: 260
  • Farbe: enzianblau
  • RAL-Code: 5010
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
460 mm
Tiefe Außen:
620 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, sackkarre denios, Transportwagen, Transportgeräte, Sackkarren, Kistenkarren, denios-tcl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,52*
€ 181,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,38*
€ 174,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,81*
€ 169,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
258201
ab € 203,03*
Ähnlich
Denios
258205
ab € 115,64*
Ähnlich
Denios
258207
ab € 148,24*
Ähnlich
Denios
258204
ab € 149,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.