Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Behälter-, Kasten-, Rollwagen
>
Dreiwandwagen
>
Artikel
Dreiwandwagen DENIOS classic-line, Drahtgitter 50x50mm, TPE, 1000x675 mm, 500kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-258-223
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
258223
EAN/GTIN:
4055661014336
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
dreiwandwagen
Dreiwandwagen DENIOS classic-line, Drahtgitter 50x50mm, TPE-Reifen, ErgoStop, 1000x675 mm, 500kg
Hochwertiger Dreiwandwagen für den universellen Einsatz - z.B. für die Paket- und Materialverteilung
Durch die Gitterwände ist das Transportgut stets einsehbar und geschützt
Robuste Konstruktion, schlag- und kratzfest pulverbeschichtet
Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
Stirnwände und 1 Längswand aus Drahtgitter mit einer Maschenweite von 50 x 50 mm, Längswand herausnehmbar, H 500 mm
„Spurlose“ TPE-Bereifung mit Rillenkugellager, 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Fußschutz, ErgoStop-Zentralbremse
Technische Daten:
Version: Kommissionierwagen
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: pulverbeschichtet
Maße Plattform B x T [mm]: 675 x 1000
Traglast gesamt [kg]: 500
Bereifung: TPE
Marke: DENIOS classic-line
Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 1190 x 1015
Durchmesser Rad [mm]: 200
Etagenhöhe 1 [mm]: 295
Farbe: enzianblau
RAL-Code: 5010
Gewicht [kg]: 41,5
Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
700 mm
Tiefe Außen:
1190 mm
Höhe Außen:
1015 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
41,5 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportwagen
>
Gitterwagen und Logistikwagen
Weitere Suchbegriffe:
Magazinwagen
,
Transportwagen
,
Transporthilfe
,
Transportgerät
,
Handtransportwagen
,
Standard-Plattformwagen
,
Lagerwagen
,
Plateauwagen
,
Standard Plattformwagen
,
Wagen
,
denios-tcl
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,63*
€ 468,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,60*
€ 463,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,18*
€ 436,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,72*
€ 413,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,36*
€ 385,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen