Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Auffangplane, 290 x 298 cm, mit Ablauf mit Schlauchanschluss, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-103
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangplane
auffangplane denios
auffangplane
Leckagen-Auffangplane, 290 x 298 cm, gelb
  • leiten Tropfen, Leckagen oder Kondenswasser an Dächern und Rohren sauber und sicher ab
  • halten Hallen, Maschinen und Produkte sauber und trocken
  • hochwertige Vinyl-Plane mit spezieller Beschichtung
  • resistent gegen UV-Strahlen und Schimmelbildung
  • vorbereitet für Schlauchanschluss zur gezielten Ableitung
  • platzsparende Lagerung im zusammengefalteten Zustand
  • schnelle und einfache Befestigung an Dächern und Rohren dank mitgelieferter Gummiriemen
  • Schlauch zum Ableiten als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckageplanen
  • Maße außen L x B [mm]: 3000 x 3000
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000 mm
Breite Außen:
3000 mm
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Leckagemanagement, Regenwasserschutz, Ableitplanen, Tropfwasserschutz, Leckageplane, Plane, Folientrichter, Planentrichter, Auffangbehälter flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,67*
€ 289,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,62*
€ 288,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,99*
€ 272,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,56*
€ 232,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
157278
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.