Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Auffangplane, 298 x 359 cm, mit Ablauf mit Schlauchanschluss, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-445
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259445
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangplane
auffangplane denios
auffangplane
Leckagen-Auffangplane 298 x 359 cm, UV-resistent, mit 4 Halterungen und Ablauf mit Schlauchanschluss
  • leiten Tropfen, Leckagen oder Kondenswasser an Dächern und Rohren sauber und sicher ab
  • halten Hallen, Maschinen und Produkte sauber und trocken
  • hochwertige Vinyl-Plane mit spezieller Beschichtung
  • resistent gegen UV-Strahlen und Schimmelbildung
  • vorbereitet für Schlauchanschluss zur gezielten Ableitung
  • platzsparende Lagerung im zusammengefalteten Zustand
  • schnelle und einfache Befestigung an Dächern und Rohren dank mitgelieferter Gummiriemen
  • Schlauch zum Ableiten als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckageplanen
  • Maße außen L x B [mm]: 3590 x 2980
  • Gewicht [kg]: 2,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3590 mm
Breite Außen:
2980 mm
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Leckagemanagement, Regenwasserschutz, Ableitplanen, Tropfwasserschutz, Leckageplane, Plane, Folientrichter, Planentrichter, Auffangbehälter flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,64*
€ 366,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,31*
€ 362,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,78*
€ 337,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
157278
ab € 26,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.