Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtstopfen mit 150 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-259-456
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259456
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtkegel
Abdichtstopfen für Leckagen
Fassabdichtung
abdichtstopfen für leckagen
Abdichtstopfen mit 150 mm Durchmesser
  • z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder Rohren
Technische Daten:
  • Ausführung: Abdichtstopfen
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: gelb
  • Maße Ø x H [mm]: 185 x 200
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
200 mm
Durchmesser Außen:
185 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
gelb
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdichtstopfen, Stopfen, Abdichtungen, Flüssigkeitsbarrieren, Spillblocker, Leckagemanagement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,76*
€ 282,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,50*
€ 226,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
116056
ab € 102,01*
Ähnlich
Denios
259457
ab € 211,46*
Ähnlich
Denios
116054
ab € 76,48*
Ähnlich
Denios
116055
ab € 87,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.