Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdichtstopfen mit 200 mm Durchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-259-457
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259457
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdichtkegel
Abdichtstopfen für Leckagen
Fassabdichtung
abdichtstopfen für leckagen
Abdichtstopfen mit 200 mm Durchmesser
  • z. B. zum Verschließen von Abflüssen oder Rohren
Technische Daten:
  • Ausführung: Abdichtstopfen
  • Werkstoff: PU
  • Farbe: gelb
  • Maße Ø x H [mm]: 235 x 190
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
190 mm
Durchmesser Außen:
235 mm
Werkstoff:
PU
Farbe:
gelb
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdichtstopfen, Stopfen, Abdichtungen, Flüssigkeitsbarrieren, Spillblocker, Leckagemanagement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,64*
€ 293,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,46*
€ 251,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
116056
ab € 102,01*
Ähnlich
Denios
259456
ab € 190,50*
Ähnlich
Denios
116054
ab € 76,48*
Ähnlich
Denios
116055
ab € 87,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.