Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Dichtkitt für Leckagen, 1 Liter, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-660
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259660
EAN/GTIN:
     4055661023680
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkitt
Einweg-Dichtkitt für Leckagen, 1 Liter (VE = 10 Stück)
  • zur schnellen Bildung von Barrieren bei Leckagen, z. B. an Maschinen, Behältern, Tanks etc
  • beim Kontakt des Granulats mit auslaufenden wasserhaltigen Medien bildet sich sofort eine flüssigkeitsdichte Sperre
  • Das Granulat kann auch durch Zugabe von Wasser (bei Bedarf mit Frostschutzmittel) zum Anmischen von Abdichtmasse, z. B. für Löcher in Tanks, Behältern oder Rohren, verwendet werden
  • unbegrenzt lagerbar
Technische Daten:
  • Ausführung: Dichtmittel
  • Bestückung: 10 x 1 Liter
  • Gewicht [kg]: 10
  • Verpackungseinheit (VE): 10
  • Inhaltsmenge: 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Dichtkitt, Leck Dichtpaste, Dichtmittel, Leckagemittel, Abdichtung, Notabdichtung, Bindemittel, Versiegelung, Kitt, Putty
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 10,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,17*
€ 156,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,94*
€ 154,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,13*
€ 150,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 125,93*
€ 149,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 104,10*
€ 123,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259659
ab € 96,61*
Ähnlich
Denios
259662
ab € 66,73*
Ähnlich
Denios
259663
ab € 132,18*
Ähnlich
Denios
259661
ab € 164,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.