Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Dichtkitt für Leckagen, 5 Liter, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-661
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259661
EAN/GTIN:
     4055661023697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkitt
Einweg-Dichtkitt für Leckagen, 5 Liter (VE = 5 Stück)
  • zur schnellen Bildung von Barrieren bei Leckagen, z. B. an Maschinen, Behältern, Tanks etc
  • beim Kontakt des Granulats mit auslaufenden wasserhaltigen Medien bildet sich sofort eine flüssigkeitsdichte Sperre
  • Das Granulat kann auch durch Zugabe von Wasser (bei Bedarf mit Frostschutzmittel) zum Anmischen von Abdichtmasse, z. B. für Löcher in Tanks, Behältern oder Rohren, verwendet werden
  • unbegrenzt lagerbar
Technische Daten:
  • Ausführung: Dichtmittel
  • Bestückung: 5 x 5 Liter
  • Gewicht [kg]: 26,5
  • Verpackungseinheit (VE): 5
  • Inhaltsmenge: 5
Weitere Informationen:
Gewicht:
26,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Dichtkitt, Leck Dichtpaste, Dichtmittel, Leckagemittel, Abdichtung, Notabdichtung, Bindemittel, Versiegelung, Kitt, Putty
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,86*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 32,772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 200,80*
€ 238,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 198,68*
€ 236,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 196,88*
€ 234,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 193,39*
€ 230,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 163,86*
€ 194,99
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259659
ab € 96,56*
Ähnlich
Denios
259660
ab € 105,04*
Ähnlich
Denios
259662
ab € 67,02*
Ähnlich
Denios
259663
ab € 131,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.