Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Dichtkitt für Leckagen, 22 Liter, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-663
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259663
EAN/GTIN:
     4055661023710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkitt
Einweg-Dichtkitt für Leckagen, 22 Liter (VE = 1 Stück)
  • zur schnellen Bildung von Barrieren bei Leckagen, z. B. an Maschinen, Behältern, Tanks etc
  • beim Kontakt des Granulats mit auslaufenden wasserhaltigen Medien bildet sich sofort eine flüssigkeitsdichte Sperre
  • Das Granulat kann auch durch Zugabe von Wasser (bei Bedarf mit Frostschutzmittel) zum Anmischen von Abdichtmasse, z. B. für Löcher in Tanks, Behältern oder Rohren, verwendet werden
  • unbegrenzt lagerbar
Technische Daten:
  • Ausführung: Dichtmittel
  • Bestückung: 1 x 22 Liter
  • Gewicht [kg]: 24
Weitere Informationen:
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Dichtkitt, Leck Dichtpaste, Dichtmittel, Leckagemittel, Abdichtung, Notabdichtung, Bindemittel, Versiegelung, Kitt, Putty
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,72*
€ 193,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,17*
€ 189,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,54*
€ 188,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259659
ab € 96,56*
Ähnlich
Denios
259660
ab € 105,04*
Ähnlich
Denios
259662
ab € 67,02*
Ähnlich
Denios
259661
ab € 163,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.