Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Dichtkitt, Frostschutz, 0,5 Liter, 7 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-664
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259664
EAN/GTIN:
     4055661023727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkitt
Einweg-Dichtkitt, Frostschutz, 0,5 Liter (VE = 7 Stück)
  • einsatzfertig vorgemischt - für das vorübergehende Versiegeln von undichten Rohren, Containern oder Fässern
  • haftet zuverlässig auch auf fettigen oder verschmutzten Oberflächen
  • gut form- und auf die undichte Stelle anpassbar
  • hohe Beständigkeit gegenüber den meisten aggressiven Flüssigkeiten
  • belastbar bis zu einem Druck von 2,4 Meter Wassersäule
  • verwendbar von -15 bis +30 °C
Technische Daten:
  • Ausführung: Dichtmittel
  • Bestückung: 7 x 0,5 Liter
  • Gewicht [kg]: 4,9
  • Verpackungseinheit (VE): 7
  • Inhaltsmenge: 7
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Dichtkitt, Dichtmittel, Leck Dichtpaste, Dichtstoff, Dichtmittel-Frostschutz, Abdichtung, Notabdichtung, Kitt, Abdichtmasse, Putty
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 10,29429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 91,66*
€ 109,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,20*
€ 108,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 86,72*
€ 103,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,38*
€ 102,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,06*
€ 85,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259665
ab € 112,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.