Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Dichtkitt, Frostschutz, 1 Liter, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-259-665
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     259665
EAN/GTIN:
     4055661023734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelkitt
Einweg-Dichtkitt, Frostschutz, 1 Liter (VE = 6 Stück)
  • einsatzfertig vorgemischt - für das vorübergehende Versiegeln von undichten Rohren, Containern oder Fässern
  • haftet zuverlässig auch auf fettigen oder verschmutzten Oberflächen
  • gut form- und auf die undichte Stelle anpassbar
  • hohe Beständigkeit gegenüber den meisten aggressiven Flüssigkeiten
  • belastbar bis zu einem Druck von 2,4 Meter Wassersäule
  • verwendbar von -15 bis +30 °C
Technische Daten:
  • Ausführung: Dichtmittel
  • Bestückung: 6 x 1 Liter
  • Gewicht [kg]: 9,6
  • Verpackungseinheit (VE): 6
  • Inhaltsmenge: 6
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Dichtkitt, Dichtmittel, Leck Dichtpaste, Dichtstoff, Dichtmittel-Frostschutz, Abdichtung, Notabdichtung, Kitt, Abdichtmasse, Putty
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 18,67667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 138,22*
€ 164,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 137,65*
€ 163,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,92*
€ 159,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 112,06*
€ 133,35
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
259664
ab € 72,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.