Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
ESD-Sichtlagerkasten pro-line B1, PP, 100 x 100 x 60 mm, schwarz, 30 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-265-146
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
265146
EAN/GTIN:
4005187561029
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
ESD-Sichtlagerkasten pro-line B1, PP, 100 x 100 x 60 mm, schwarz, VE = 30 St.
Für übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kleinteilen, z.B. elektronischen Bauelementen
Aus Polypropylen (PP)
Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Oberflächenwiderstand mindestens 10³ bis < 10⁶ Ohm
Sicher stapelbar, formstabil und robust durch umlaufenden Behälterrand
Handliche Griffmulde an der Vorderseite
Noppen im Boden für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen
Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 100
Tiefe außen [mm]: 100
Höhe außen [mm]: 60
Farbe: schwarz
Volumen [l]: 0.35
Werkstoff: PP
Stapelbar: ja
Traglast gesamt [kg]: 2
Auflast statisch [kg]: 6
Hängelast [kg]: 2
Marke: DENIOS pro-line
Version: Sichtlagerkasten
Verpackungseinheit (VE): 30 Stück
Inhaltsmenge: 30
Gewicht [kg]: 0,046
Weitere Informationen:
Breite Außen:
100 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
60 mm
Breite Innen:
85 mm
Tiefe Innen:
75 mm
Höhe Innen:
55 mm
Volumen:
0.35 l
Traglast gesamt:
2 kg
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,046 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Sichtlagerkästen und Regalkästen
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten
,
sichtbox pp schwarz
,
lagersichtbox
,
lagersichtbox pp
,
Sichtlagerkästen
,
Sichtlagerboxen
,
Lagersichtkästen
,
ESD Kisten
,
Lagerkästen
,
Sichtboxen
,
Sichtkästen
,
Sichtlagerkästen Kunststoff
,
Kleinteilebox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,63*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,68767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 67,76*
€ 80,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 66,74*
€ 79,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,75*
€ 73,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,86*
€ 72,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,61*
€ 69,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 50,63*
€ 60,25
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Allit ProfiPlus Box 1/2/2L/2B Label Transparent, Weiß Rechteck
Allit
455705
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen