Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Artikel
ESD-Sichtlagerkasten pro-line B3, PP, 145 x 235 x 125 mm, schwarz, 24 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-265-148
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
265148
EAN/GTIN:
4005187561227
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
ESD-Sichtlagerkasten pro-line B3, PP, 145 x 235 x 125 mm, schwarz, VE = 24 St.
Für übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kleinteilen, z.B. elektronischen Bauelementen
Aus Polypropylen (PP)
Schutz vor elektrostatischer Aufladung
Oberflächenwiderstand mindestens 10³ bis < 10⁶ Ohm
Sicher stapelbar, formstabil und robust durch umlaufenden Behälterrand
Handliche Griffmulde an der Vorderseite
Noppen im Boden für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen
Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 145
Tiefe außen [mm]: 235
Höhe außen [mm]: 125
Farbe: schwarz
Volumen [l]: 2.8
Werkstoff: PP
Stapelbar: ja
Traglast gesamt [kg]: 10
Auflast statisch [kg]: 40
Hängelast [kg]: 10
Marke: DENIOS pro-line
Version: Sichtlagerkasten
Verpackungseinheit (VE): 24 Stück
Inhaltsmenge: 24
Gewicht [kg]: 0,277
Weitere Informationen:
Breite Außen:
145 mm
Tiefe Außen:
235 mm
Höhe Außen:
125 mm
Breite Innen:
125 mm
Tiefe Innen:
195 mm
Höhe Innen:
115 mm
Volumen:
2.8 l
Traglast gesamt:
10 kg
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,277 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Transportbehälter und Lagerbehälter
>
Sichtlagerkästen und Regalkästen
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten
,
sichtbox pp schwarz
,
lagersichtbox
,
lagersichtbox pp
,
Sichtlagerkästen
,
Sichtlagerboxen
,
Lagersichtkästen
,
ESD Kisten
,
Lagerkästen
,
Sichtboxen
,
Sichtkästen
,
Sichtlagerkästen Kunststoff
,
Kleinteilebox
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,28*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 4,30334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 128,65*
€ 153,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 127,49*
€ 151,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,35*
€ 145,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 118,06*
€ 140,49
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,28*
€ 122,90
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etiketten und Folienscheiben für Sichtlagerkästen pro-line A3, je 20 Stück
Denios
265142
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen