Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Sichtlagerkasten pro-line B5, PP, 300 x 500 x 200 mm, schwarz, 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-265-150
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265150
EAN/GTIN:
     4005187561425
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
ESD-Sichtlagerkasten pro-line B5, PP, 300 x 500 x 200 mm, schwarz, VE = 6 St.
  • Für übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kleinteilen, z.B. elektronischen Bauelementen
  • Aus Polypropylen (PP)
  • Schutz vor elektrostatischer Aufladung
  • Oberflächenwiderstand mindestens 10³ bis < 10⁶ Ohm
  • Sicher stapelbar, formstabil und robust durch umlaufenden Behälterrand
  • Handliche Griffmulde an der Vorderseite
  • Noppen im Boden für eine verbesserte Entnahme von Kleinteilen
  • Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 300
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Farbe: schwarz
  • Volumen [l]: 21.8
  • Werkstoff: PP
  • Stapelbar: ja
  • Traglast gesamt [kg]: 35
  • Auflast statisch [kg]: 140
  • Hängelast [kg]: 35
  • Marke: DENIOS pro-line
  • Version: Sichtlagerkasten
  • Verpackungseinheit (VE): 6 Stück
  • Inhaltsmenge: 6
  • Gewicht [kg]: 1,421
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
200 mm
Breite Innen:
270 mm
Tiefe Innen:
425 mm
Höhe Innen:
190 mm
Volumen:
21.8 l
Traglast gesamt:
35 kg
Werkstoff:
PP
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,421 kg
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox, Sichtlagerkästen, Sichtlagerboxen, Lagersichtkästen, ESD Kisten, Lagerkästen, Sichtboxen, Sichtkästen, Sichtlagerkästen Kunststoff, Kleinteilebox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 20,06834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 147,85*
€ 175,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 146,06*
€ 173,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 141,62*
€ 168,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,96*
€ 164,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 120,41*
€ 143,29
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265144
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.