Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sichtlagerkasten
>
Trennsteg Sichtlagerkasten
>
Artikel
Trennstege für Regalkästen classic-line A1-3 B, PP, transparent, 4 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-265-164
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
265164
EAN/GTIN:
4005187565911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Trennstege für Regalkästen classic-line A1-3 B, PP, transparent, 4 St.
Passend zu Regalkästen DENIOS classic-line A, Ausführungen A1-B bis A3-B
Einsetzen durch einfaches Einstecken
Fester Halt durch stabile Führungsrillen im Regalkasten
Technische Daten:
Farbe: transparent
Werkstoff: PP
Maße außen B x T x H [mm]: 175 x 1 x 75
Maße innen B x T x H [mm]: 175 x 1 x 75
Gewicht [kg]: 0,027
Weitere Informationen:
Breite Außen:
175 mm
Tiefe Außen:
1 mm
Höhe Außen:
75 mm
Breite Innen:
175 mm
Tiefe Innen:
1 mm
Höhe Innen:
75 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,027 kg
... >
Lager 420
>
Denios - Sortiment
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Regallagerkasten
,
Lagersichtbox
,
Lagersichtkasten
,
Sichtbox
,
Sichtlagerbox
,
Sichtlagerkasten
,
Trennsteg
,
Längsteiler Sichtlagerkasten
,
Querteiler Sichtlagerkasten
,
Trennsteg Sichtlagerkasten
,
Zwischenwand
,
lagerkasten transparent
,
lagerkasten
,
allit lagerkasten
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,10*
€ 5,92*
Lager 102
1 Tag
237
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 5,93*
Lager 420
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,59*
Lager 1039
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 11,18*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 11,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,355* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trennstege für Regalkästen classic-line A1-3 S, PP, transparent, 4 Stück
Denios
265163
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen