Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Auffangplane, 90 x 90 cm, mit Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-265-565
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265565
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangplane
auffangplane denios
auffangplane
Leckagen-Auffangplane 90 x 90 cm, mit Schlauchanschluss
  • als wirkungsvolle Sofortmaßnahme bei Leckagen an Dächern, Decken und Rohren
  • leichtes, strapazierfähiges Material für die unkomplizierte Handhabung und Lagerung
  • zuverlässig und wiederverwendbar
  • inkl. Ösen zur schnellen und einfachen Befestigung, z. B. mit Kabelbindern oder Spanngurten
  • Ablauföffnung (Durchflussmenge: mehr als 12 Liter pro Minute) mit Schlauchanschluss und Verschlusskappe
  • Schlauch mit passendem Anschlussstück zum kontrollierten Ableiten von Flüssigkeiten als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckageplanen
  • Farbe: gelb
  • Maße außen L x B [mm]: 900 x 900
  • Gewicht [kg]: 0,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
900 mm
Breite Außen:
900 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Leckagemanagement, Regenwasserschutz, Ableitplanen, Tropfwasserschutz, Leckageplane, Plane, Folientrichter, Planentrichter, Auffangbehälter flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,91*
€ 101,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265570
ab € 74,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.