| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420HK-265-566 Herst.-Nr.: 265566 EAN/GTIN: 705340002652 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leckagen-Auffangplane 150 x 150 cm, mit Schlauchanschluss - als wirkungsvolle Sofortmaßnahme bei Leckagen an Dächern, Decken und Rohren
- leichtes, strapazierfähiges Material für die unkomplizierte Handhabung und Lagerung
- zuverlässig und wiederverwendbar
- inkl. Ösen zur schnellen und einfachen Befestigung, z. B. mit Kabelbindern oder Spanngurten
- Ablauföffnung (Durchflussmenge: mehr als 12 Liter pro Minute) mit Schlauchanschluss und Verschlusskappe
- Schlauch mit passendem Anschlussstück zum kontrollierten Ableiten von Flüssigkeiten als Zubehör erhältlich
Technische Daten: - Ausführung: Leckageplanen
- Farbe: gelb
- Maße außen B x T [mm]: 1500 x 1500
- Gewicht [kg]: 1,8
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 1500 mm | Tiefe Außen: | 1500 mm | Farbe: | gelb | Gewicht: | 1,8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leckagemanagement, Regenwasserschutz, Ableitplanen, Tropfwasserschutz, Leckageplane, Plane, Folientrichter, Planentrichter, Auffangbehälter flexibel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |