Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Auffangplane, 300 x 180 cm, mit Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-265-567
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265567
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangplane
auffangplane denios
auffangplane
Leckagen-Auffangplane 300 x 180 cm, mit Schlauchanschluss
  • als wirkungsvolle Sofortmaßnahme bei Leckagen an Dächern, Decken und Rohren
  • leichtes, strapazierfähiges Material für die unkomplizierte Handhabung und Lagerung
  • zuverlässig und wiederverwendbar
  • inkl. Ösen zur schnellen und einfachen Befestigung, z. B. mit Kabelbindern oder Spanngurten
  • Ablauföffnung (Durchflussmenge: mehr als 12 Liter pro Minute) mit Schlauchanschluss und Verschlusskappe
  • Schlauch mit passendem Anschlussstück zum kontrollierten Ableiten von Flüssigkeiten als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckageplanen
  • Farbe: gelb
  • Maße außen L x B [mm]: 3000 x 1800
  • Gewicht [kg]: 3,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000 mm
Breite Außen:
1800 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Leckagemanagement, Regenwasserschutz, Ableitplanen, Tropfwasserschutz, Leckageplane, Plane, Folientrichter, Planentrichter, Auffangbehälter flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,97*
€ 211,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,96*
€ 198,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,37*
€ 177,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265570
ab € 74,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.