Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckagen-Auffangplane, 300 x 300 cm, mit Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-265-568
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     265568
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangplane
auffangplane denios
auffangplane
Leckagen-Auffangplane 300 x 300 cm, mit Schlauchanschluss
  • als wirkungsvolle Sofortmaßnahme bei Leckagen an Dächern, Decken und Rohren
  • leichtes, strapazierfähiges Material für die unkomplizierte Handhabung und Lagerung
  • zuverlässig und wiederverwendbar
  • inkl. Ösen zur schnellen und einfachen Befestigung, z. B. mit Kabelbindern oder Spanngurten
  • Ablauföffnung (Durchflussmenge: mehr als 12 Liter pro Minute) mit Schlauchanschluss und Verschlusskappe
  • Schlauch mit passendem Anschlussstück zum kontrollierten Ableiten von Flüssigkeiten als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckageplanen
  • Farbe: gelb
  • Maße außen L x B [mm]: 3000 x 3000
  • Gewicht [kg]: 4,1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
3000 mm
Breite Außen:
3000 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
4,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Leckagemanagement, Regenwasserschutz, Ableitplanen, Tropfwasserschutz, Leckageplane, Plane, Folientrichter, Planentrichter, Auffangbehälter flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,07*
€ 234,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265570
ab € 74,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.