Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölsperre ECOLINE 400, 10 m, Freibord 150 mm, Tauchtiefe 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-267-958
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267958
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
DENSORB Ölsperre ECOLINE 400, 10 m, für Binnengewässer, Freibord 150 mm, Tauchtiefe 250 mm
  • Schnelleinsatzölsperren für den temporär begrenzten Einsatz, z.B. nach Ölunfällen auf Gewässern oder zur Havarieprävention bei Baumaßnahmen
  • Flexibel und mehrfach einsetzbar
  • Dank integrierter und einfach bedienbarer Schnellkupplungen aus Aluminium können die Systemkomponenten Ölsperre, Verteilerstück und Endstück miteinander verbunden werden. So können beliebig viele Ölbarrieren bedarfsgerecht aneinander gefügt werden
  • Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
  • Robustes und flüssigkeitsdicht verschweißtes Spezialgewebe mit innenliegenden Auftriebskörpern
  • Tauchschürzen mit außen angebrachten Ballastketten aus verzinktem Stahl verhindern Unterspülungen
  • Verlastbar in Gitterboxen, Universalbehältern und Rollcontainern
Technische Daten:
  • Format: Öl-Sperren
  • Breite außen [mm]: 400
  • Länge außen [mm]: 10000
  • Durchmesser außen [mm]: 150
  • Tauchtiefe [mm]: 250
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: gelb
  • Anwendungsbereich: Kläranlagen, Mittelflüsse, Kanäle, Seen
  • Bestückung: Eine Ölbarriere besteht aus 8 Segmenten (Auftriebskörper)
  • Typ: 400
Weitere Informationen:
Länge Außen:
10000 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Durchmesser Außen:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Tauchtiefe:
250 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölbarriere, Barriere, Gewässerschutz, Ölsperre, Tauchwandsperre, Wassersperre, Schnelleinsatzbarriere, Ölschadensbekämpfung, Ölwehr, Ölunfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,20*
€ 877,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,75*
€ 858,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,24*
€ 797,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,07*
€ 777,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,80*
€ 760,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
170342
ab € 169,72*
Zubehör
Denios
128555
ab € 145,85*
Zubehör
Denios
215814
ab € 574,15*
Zubehör
Denios
215806
ab € 80,67*
Zubehör
Denios
261508
ab € 31,71*
Zubehör
Denios
267964
ab € 31,56*
Zubehör
Denios
215810
ab € 199,37*
Zubehör
Denios
309144
ab € 1.302,54*
Zubehör
Denios
267965
ab € 66,29*
Zubehör
Denios
265660
ab € 858,27*
Zubehör
Denios
265657
ab € 85,54*
Zubehör
Denios
309340
ab € 174,65*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.810,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.