Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Wannen (Lagerbedarf)
>
Auffangwanne
>
Tank-Auffangwanne
>
Artikel
PolySafe Gefahrstoffdepot D1, mit Rollladen und Stahlregal für Kleingebinde
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Denios
Lager 420
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-271-833
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
271833
EAN/GTIN:
4055661026995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff Kleingebindelager
Gefahrstoffdepot Kleingebindelager
PolySafe Gefahrstoffdepot D1, mit Rollladen und Stahlregal für Kleingebinde
zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
abgestimmt auf die Lagerung von Kleingebinden
korrosionsfrei, witterungsbeständig und stabil
hergestellt aus Polyethylen (PE)
hohe Beständigkeit gegen z.B. Öle, Säuren und Laugen
mit stabilem Regalsystem zur einfachen Selbstmontage
Stahlregal: Fachmaße B x T (mm) 900 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
mit integrierter Auffangwanne
mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik, Nr. Z-40.22-421
integrierte Einfahröffnungen für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
abschließbar zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
Regenwasser wird zur Rückseite abgeleitet
vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
Die Anlieferung des PolySafe-Depots erfolgt fertig montiert
Technische Daten:
Aufstellort: Innen / Außen überdacht
Werkstoff: LDPE
Türversion: Rollladen
Türausführung: 2-flügelig
Türanschlag: beidseitig
Auffangvolumen [l]: 245
Gitterrost: ohne
Maße außen B x T x H [mm]: 1140 x 1050 x 2060
Maße innen B x T x H [mm]: 975 x 910 x 1500
Lagerkapazität: Kleingebinde
Farbe: grau
Traglast gesamt [kg]: 400
Gewicht [kg]: 120
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1140 mm
Tiefe Außen:
1050 mm
Höhe Außen:
2060 mm
Breite Innen:
975 mm
Tiefe Innen:
910 mm
Höhe Innen:
1500 mm
Auffangvolumen:
245 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
400 kg
Fachlast:
250 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
120 kg
... >
Denios - Sortiment
>
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffdepots
Weitere Suchbegriffe:
Kleingebinde Gefahrstoffdepot
,
Kleingebinde Gefahrstofflager
,
IBC-Auffangwanne
,
IBC-Station
,
Tank-Auffangwanne
,
ibc-auffangwanne denios
,
gefahrstoff fasslager
,
Gefahrstoffdepot
,
Fassdepot
,
Kleingebinde-Depot
,
Fass-Schrank
,
Gefahrstoffstation
,
Gefahrstoffschrank
,
Fassbox
,
Sicherheitsdepot
,
PolySafe
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 420
42 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.247,93*
€ 1.397,92*
Lager 711
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.392,35*
€ 1.555,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.397,92*
€ 1.663,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.389,35*
€ 1.653,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,15*
€ 1.585,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.294,91*
€ 1.540,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,93*
€ 1.485,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungsset für PolySafe-Depot D1, D, C, 2C
Denios
212607
ab € 40,87*
Zubehör
Lüftungsgitter aus Edelstahl, 200 x 200 mm, 2er-Set inkl. Befestigungmaterial
Denios
277795
ab € 59,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen