Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatzkasten aus PE für Stapelbehälter PolyPro 300 Liter, 351 x 331 x 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-272-437
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     272437
EAN/GTIN:
     4055661026490
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten Stapelbehälter
einsatz-kasten grau
Einsatzkasten aus Polyethylen (PE) für Stapelbehälter PolyPro 300 Liter, 351 x 331 x 440 mm
  • Einsatzkasten aus Polyethylen (PE), grau
  • Für Übersicht und Ordnung im Stapelbehälter PolyPro
  • Ergonomische Tragegriffe zum leichten Einsetzen und Herausnehmen
  • Stapelbar
  • Geeignet für Stapelbehälter PolyPro mit 300 Liter Volumen (6 Stück passen in einen Stapelbehälter)
  • Innerhalb der gleichen Stapelbehältergröße PolyPro können die dazu passenden Einsatzkasten-Größen kombiniert werden
Technische Daten:
  • Farbe: grau
  • Werkstoff: HDPE
  • Maße außen B x T x H [mm]: 351 x 331 x 440
  • Maße innen B x T x H [mm]: 272 x 177 x 436
  • Traglast gesamt [kg]: 40
  • Gewicht [kg]: 2,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
351 mm
Tiefe Außen:
331 mm
Höhe Außen:
440 mm
Breite Innen:
272 mm
Tiefe Innen:
177 mm
Höhe Innen:
436 mm
Volumen:
34 l
Traglast gesamt:
40 kg
Werkstoff:
HDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
2,6 kg
Weitere Suchbegriffe: einsatzkasten stapelbehälter, Einsatzkästen, Einsatzkasten Lagerbehälter, Einsatzkasten Transportbehälter, Einsatzkasten Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,92*
€ 54,19*
13 Tage
23
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 60,38*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185819
ab € 206,98*
Zubehör
Denios
185816
ab € 205,70*
Zubehör
Denios
185817
ab € 299,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.