Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen-Set für Teilewaschgerät bio.x B60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-274-103
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     274103
EAN/GTIN:
     4055661028005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Rollen-Set für Teilewaschgerät bio.x B60, für höchste Mobilität in der lösemittelfreien Reinigung
  • der stabile Rollwagen macht bio.x-Reinigungstische mobil
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 688
  • Tiefe außen [mm]: 488
  • Höhe außen [mm]: 100
  • Geeignet für: Lösemittelfreie Teilereinigung
  • Gewicht [kg]: 5,5
  • Marke: bio.x
Weitere Informationen:
Breite Außen:
688 mm
Tiefe Außen:
488 mm
Höhe Außen:
100 mm
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Rollen für bio.x
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,41*
€ 177,18*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 157,37*
€ 196,38*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,41*
€ 168,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.