Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Li-Ionen-Schrank B 600 mm, B 440 x T 437 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-277-855
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     277855
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Li-Ionen-Schrank B 600 mm, B 440 x T 437 mm
  • je Schrank dürfen nicht mehr als insgesamt 8 Fachböden verwendet werden
  • zusätzlich bestellte Fachböden werden zur kundenseitigen Montage dem Schrank beigelegt
  • sollte im Schrank eine Brandunterdrückung installiert sein muss ein Mindestabstand in der Höhe von 24 cm zur Unterseite der Schrankdecke eingehalten werden
  • nicht für Schränke mit Ladefunktion geeignet
  • Stellfläche: (B x T) 440 x 437 mm
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 443 x 440 x 59
  • Traglast gesamt [kg]: 25
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
443 mm
Tiefe Außen:
440 mm
Höhe Außen:
59 mm
Traglast gesamt:
25 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: fachboden stahl, fachboden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
276033
ab € 87,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.