Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück für DENSORB Ölsperre AERO 350L, einfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-278-505
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     278505
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
ölsperren
Endstück für Ölsperre AERO 350L, einfach
  • Das Endstück dient zur Verankerung der Ölsperre AERO am Ufer. Ölsperrenseitig ist das Endstück mit einem Anschlussprofil, uferseitig mit einem Rundrohr ausgerüstet. Die Befestigung kann entweder direkt mit einem Erdnagel oder aber mit einem Seil erfolgen
Technische Daten:
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: signalgelb
  • Länge außen [mm]: 420
  • Breite außen [mm]: 50
  • Höhe außen [mm]: 390
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
420 mm
Breite Außen:
50 mm
Höhe Außen:
390 mm
Werkstoff:
PVC
Farbe:
signalgelb
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölsperrenendstück, Ölbarrierenendstück, Endstück für Ölsperre, Endstück für Ölbarriere, Endstück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
278506
ab € 67,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.