Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Ionen-Akku Ladeschrank SmartStore-Unterbauschrank, B 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-279-887
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     279887
EAN/GTIN:
     4054923239708
Technische Information
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
akkuladeschrank denios
asecos Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank, SmartStore-Unterbauschrank, B 600 mm
  • typgeprüfte Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten (Typ 90) von außen nach innen nach DIN EN 14470-1, Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten von innen nach außen nach DIN EN 1363-1
  • 1x Schubladenwanne (Traglast = 50 kg) inkl. 4-fach Steckdosenleiste, 1x 2. Auszugsebene (Traglast = 25 kg) inkl. 4-fach Steckdosenleiste, Stahlblech jpulverbeschichtet RAL 7035, inklusiv Rauchmelder, integrierte Entlüftung, unterfahrbarer Transportsockel
  • Unterfahrbarkeit durch integrierten Transportsockel (Rollen optional in Verbindung mit dem Schrank bestellbar, nicht nachrüstbar)
  • steckfertige Ausführung zum Anschluss an das Stromnetz
  • mit flüssigkeitsdichter Bodenwanne (Stahlblech pulverbeschichtet). Zur Aufnahme von evtl. entstehenden Leckagen brennender Akkus
  • nutzt vorhandene Platzreserven unter dem Arbeitsplatz perfekt aus
  • kann optional mit Fernmeldemodul zur Alarmweiterleitung oder zusätzlichem Rauchmelder ausgestattet werden
  • mit Zylinderschloss und Schließstandsanzeige
  • extrem robuste Bauweise mit kratzunempfindlicher Strukturlackierung
  • Gesamtleistung der Steckdosenleisten: max. Gesamtleistung = 3,68 kW - im Standard lieferbar, 230 V, 1-phasig, Absicherung 16 A
  • Im Sinne des Sicherheitskonzeptes empfehlen wir eine Lieferung der Safe- und Smartstore Schränke frei Verwendestelle., Wir empfehlen unbedingt die Schränke an einer ebenerdigen Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung möglich ist. Darüber hinaus empfehlen wir den Abschluss eines Wartungsvertrages
Technische Daten:
  • Typ: SmartStore-U
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: Typ 90
  • Ausstattung: 1x Schubladenwanne, inkl. 4-fach Steckdosenleiste, 1x 2. Auszugsebene, inkl. 4-fach Steckdosenleiste, inklusiv Rauchmelder, integrierte Entlüftung, unterfahrbarer Transportsockel
  • Anzahl Lagerebenen: 2
  • Anzahl Schutzkontaktsteckdosen: 8
  • Türversion: Schublade
  • Türfarbe: blau
  • Korpusfarbe: anthrazit
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Maße außen B x T x H [mm]: 593 x 637 x 781
  • Maße innen B x T x H [mm]: 470 x 450 x 580
  • Gewicht [kg]: 161
  • Auffangvolumen Bodenwanne [l]: 11
  • Absicherung [1-Phasig] [A]: 16
  • Leistung max. (1-phasig) [kW]: 3,68
Weitere Informationen:
Breite Außen:
593 mm
Tiefe Außen:
637 mm
Höhe Außen:
781 mm
Breite Innen:
470 mm
Tiefe Innen:
450 mm
Höhe Innen:
580 mm
Traglast gesamt:
75 kg
Werkstoff:
Stahlblech
Gewicht:
161 kg
Weitere Suchbegriffe: akku ladeschrank, Lithium-Ionen Akku-Ladeschrank, asecos Akku-Ladeschrank, Gefahrstoffschank für Lithium-Ionen Akkus, Unterbauschrank für Lithium-Ionen Akkus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.656,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.929,64*
€ 3.486,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.889,49*
€ 3.438,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.766,45*
€ 3.292,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.702,94*
€ 3.216,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.656,83*
€ 3.161,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
277406
ab € 272,90*
Zubehör
Denios
279886
ab € 184,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.