Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Wärmegeräte, Kältegeräte
>
Fassheizung
>
Haube Fassheizung
>
Artikel
Heizmantel für IBC, T3 Ex-Schutz, NFC-Controller, Isolierhaube, 1620 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420HK-280-724
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
280724
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassheizung Haube
Haube Fassheizung
Heizer IBC-Container
Heizmantel IBC-Container
Heizmantel für IBC, T3 Ex-Schutz, mit NFC-Controller, mit Isolierhaube, 4060 - 4310 mm, 1620 Watt
sicheres, schnelles Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T3
für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
ideal für schnelleres Aufheizen auf höhere Temperaturen
Schutzklasse IP 54
240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
Beachten Sie: - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
das Modell ist mit einem 15 Ampere NFC-Controller ausgestattet: - digitales Display zur Anzeige von Parametern, - Sperrfunktion mit Passwort für das Extra an Sicherheit, - "Swipe and go" dank NFC-Funktion mit vorprogammierten NFC-Karten, - einstellbarer Timer für verzögerten Start und Dauer der Einschaltzeit
der NFC-Controller hat 2 vorprogrammierte Karten (Karte 1 = 60°C konstant 'on', Karte 2 = ‘off’) im Lieferumfang (weitere individuell zu programmierende Karten als Zubehör erhältlich)
der 240V NFC-Controller wird mit einem 5 Meter Stromkabel geliefert
die Isolierhaube ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
Geeignet für: 1000 Liter IBC
Einsatzzweck: Erhitzen
Aufstellort: Innen
Version: Mantelheizung
Tiefe außen [mm]: 150
Breite außen [mm]: 4310
Höhe außen [mm]: 950
Kabellänge [mm]: 5000
Behälterumfang min [mm]: 4060
Behälterumfang max [mm]: 4310
Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
Farbe: orange
Leistung [W]: 1620
Nennspannung [V]: 240
Regelbereich max [°C]: 65
Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863), EU 2015/863
Ausstattung: digitaler NFC-Controller
Schutzart IP: IP 54
Gewicht [kg]: 21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
4310 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
950 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
1620 W
Farbe:
orange
Gewicht:
21 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Heizmäntel und Fassheizer
>
Ex-Heizmäntel für Fässer, Gasflaschen und IBC
Weitere Suchbegriffe:
IBC-Container Heizer
,
haube fassheizung
,
Elektro-Heizgeräte
,
Fass-Heizgürtel
,
Fass-Heizmantel
,
Heizgürtel
,
Heizmantel
,
Heizmäntel
,
Temperierte Lagerung
,
Fasswärmer
,
Fassheizer
,
Behälterheizer
,
Mantelheizung
,
ATEX
,
Ex-Heizmantel
,
Ex-Heizmäntel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8.835,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.835,13*
€ 10.513,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.786,40*
€ 10.455,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.615,36*
€ 10.252,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.569,68*
€ 10.197,92
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Karte für NFC-Controller, mit individueller Programmierung
Denios
280738
€ 119,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.