Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gefahrstoff Fasslager
>
Artikel
SteelSafe Gefahrstoffdepot 2C, mit Schiebetüren, für 2 IBC oder 8 Fässer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-281-129
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
281129
EAN/GTIN:
4055661029910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
gefahrstoff fasslager
SteelSafe Gefahrstoffdepot 2C, mit Schiebetüren, für 2 IBC oder 8 Fässer
zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung für optimalen Korrosionsschutz
integrierte Auffangwanne mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterost als Stellebene
mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
zum Einstellen von 2 IBC à 1000 Liter oder 2 x 4 Fässern à 200 Liter auf Chemiepalette
optimierte Innenhöhe für sichere und effiziente Beschickung mit Gabelstapler oder Hochhubwagen
natürliche Belüftung durch Lüftungsschlitze
abschließbar zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
100 mm Bodenfreiheit für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
Anlieferung fertig montiert
Technische Daten:
Aufstellort: Innen und Außen
Werkstoff: Stahl
Türversion: Schiebetür
Türausführung: 2-teilig
Auffangvolumen [l]: 1000
Oberfläche: pulverbeschichtet
Maße außen B x T x H [mm]: 2770 x 1405 x 1870
Maße innen B x T x H [mm]: 2690 x 1280 x 1370
Lagerkapazität: IBC à 1000 Liter: 2
Lagerkapazität alternativ: Fässer à 200 Liter: 8
Farbe: blau
RAL-Code: 5010
Sekundärfarbe: grau
RAL-Code 2: 7043
Traglast gesamt [kg]: 4000
Zulassung / Zertifikat: ÜHP (nach StawaR)
Gewicht [kg]: 495
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2770 mm
Tiefe Außen:
1405 mm
Höhe Außen:
1870 mm
Breite Innen:
2690 mm
Tiefe Innen:
1280 mm
Höhe Innen:
1370 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Traglast gesamt:
4000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
495 kg
... >
Denios - Sortiment
>
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffdepots
Weitere Suchbegriffe:
Gefahrstoffdepot
,
IBC-Depot
,
Fassdepot
,
Fass-Schrank
,
Gefahrstoffstation
,
Gefahrstoffschrank
,
Fass-Box
,
Sicherheitsdepot
,
SteelSafe
,
Stahldepot
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.574,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.946,39*
€ 4.696,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.903,55*
€ 4.645,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.723,24*
€ 4.430,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.636,19*
€ 4.327,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.574,62*
€ 4.253,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SteelSafe Gefahrstoffdepot C, mit Türen, für 1 IBC oder 4 Fässer
Denios
280244
ab € 2.525,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen