Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilewaschgerät bio.x A25, mobiler Waschtisch für lösemittelfreie Teilereinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-282-183
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282183
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat
Teilewaschgerät bio.x A25, mobiler Waschtisch für die biologische, lösemittelfreie Teilereinigung
  • Mobiles Teilewaschgerät für Werkstätten und Abteilungen mit wenig Platz
  • Ideal für die Reinigung von Kleinteilen, Werkzeugen, Zahnrädern, etc
  • Erfüllt höchste Ansprüche an die Mobilität des Gerätes
  • Das kleinste und mobilste Reinigungsgerät für die biologische und lösemittelfreie Teilereinigung als Tischaufsatzgerät
  • Durch seine kompakten Maße und das geringe Gewicht kommt es für vielfältige Reinigungsaufgaben in der Instandhaltung, Produktion und Werkstatt an unterschiedlichen Standorten zum Einsatz. Das Tischgerät ist außergewöhnlich sparsam und bietet dabei alle wichtige Grundfunktionen zur manuellen Pinselreinigung
  • In neuem Design: Mit im Becken integrierter Ablagefläche und kompakter, wartungsfreundlicher Technikeinheit
  • Die energieeffiziente Steuerung erwärmt das Reinigungsbad auf angenehme und effektive 41 °C. Leistungsstarke Sensoren erkennen und melden, wenn sich Sediment am Tankboden gebildet hat. Die Entfernung der Sedimentschicht trägt erheblich zur Standzeitverlängerung des Reinigungsbades bei
  • Inklusive Filtermatte
Technische Daten:
  • Typ: bio.x A25
  • Anwendung: Pinselreinigung
  • Volumen [l]: 25
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Maße außen B x T x H [mm]: 670 x 550 x 430
  • Maße Nutzfläche B x T [mm]: 370 x 410
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 300
  • Traglast gesamt [kg]: 50
  • Farbe: anthrazit / blau
  • Nennspannung [V]: 230
  • Betriebstemperatur [°C]: 41
  • Zulassung: CE
  • Gewicht [kg]: 16
  • DENIOS Garantie: 10 Jahre
  • Marke: bio.x
Weitere Informationen:
Länge Außen:
560 mm
Breite Außen:
670 mm
Tiefe Außen:
550 mm
Höhe Außen:
430 mm
Volumen:
25 l
Traglast gesamt:
50 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit / blau
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Teilewaschgeräte, Teilewaschtisch, Pinselwaschtisch, Reinigungstisch, Reinigungsgerät, Kleinteilereiniger, bio.x, biox, bio x, Waschbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.048,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,31*
€ 1.462,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.214,15*
€ 1.444,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.139,53*
€ 1.356,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,67*
€ 1.303,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,13*
€ 1.247,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
130032
ab € 115,18*
Zubehör
Denios
177335
ab € 30,55*
Zubehör
Denios
201390
ab € 12,23*
Zubehör
Denios
138281
ab € 12,27*
Zubehör
Denios
135277
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.