Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Kleinteilereiniger aus Edelstahl, mit Eintauchsieb, 2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-282-407
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     282407
EAN/GTIN:
     4055661030480
Suchbegriffe:
Eintauchsieb
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
FALCON Kleinteilereiniger aus Edelstahl, mit Eintauchsieb, 2 Liter
  • ideal zum Säubern oder Entfetten von Kleinteilen
  • integrierte Griffmulden zum einfachen und sicheren Transport des Behälters
  • serienmäßig mit Erdungsanschluss, passend auch für Quick-Connect-Erdungskabel 283-933
  • mit federgelagertem Eintauchsieb zum gezielten Benetzen der zu reinigenden Kleinteile
  • Siebeinsatz mit optimierter Lochung und erhöhtem Rand, somit auch für z.B. Schrauben und ähnlich kleine Teile bestens geeignet
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Volumen [l]: 2
  • Breite außen [mm]: 255
  • Tiefe außen [mm]: 264
  • Höhe außen [mm]: 102
  • Durchmesser außen [mm]: 264
  • Höhe innen [mm]: 85
  • Gewicht [kg]: 2,26
  • DENIOS Garantie: 2 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
255 mm
Tiefe Außen:
264 mm
Höhe Außen:
102 mm
Durchmesser Außen:
264 mm
Höhe Innen:
85 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, denios teilereiniger, teilereiniger, Kleinteilereiniger, Entfetter, mobiler Kleinteilereiniger, Kleinteilereiniger FALCON
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,12*
€ 208,82*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,47*
€ 209,41*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,41*
€ 249,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,51*
€ 244,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,25*
€ 237,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,47*
€ 213,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.