Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON IBC-Trichter aus PE, Typ Full Size 1000, 50 Liter, Ablauföffnung Ø 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-283-433
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283433
EAN/GTIN:
     4055661030411
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
Kunststofftrichter
FALCON IBC-Trichter Typ Full Size 1000, aus Kunststoff (PE), 50 Liter, Ablauföffnung Ø 150 mm
  • wird vollflächig auf den IBC gelegt, eine feste Verbindung kann durch das Zubehörset 283-438 hergestellt werden
  • strapazierfähige Konstruktion aus hochbeständigem Polyethylen
  • mit integrierter Verrippung am Trichterboden, sodass Restflüssigkeiten aus Behältern oder Ölfiltern usw. ablaufen können
  • großes Aufnahmevolumen für schnelle Entleerungsvorgänge
  • mit großem Mittelloch, durch das die Flüssigkeiten in den IBC fließen
Technische Daten:
  • Version: für IBC
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Tiefe außen [mm]: 1260
  • Breite außen [mm]: 1060
  • Höhe außen [mm]: 168
  • Tiefe innen [mm]: 1150
  • Breite innen [mm]: 905
  • Höhe innen [mm]: 80
  • Länge Auslauf [mm]: 35
  • Durchmesser Auslauf außen: 125
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 60
  • Volumen [l]: 50
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 10
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
  • Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1060 mm
Tiefe Außen:
1260 mm
Höhe Außen:
168 mm
Breite Innen:
905 mm
Tiefe Innen:
1150 mm
Höhe Innen:
80 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter 15cm, denios kunststofftrichter, spezialtrichter, Trichter IBC, Trichter Kunststoff, PE Trichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, ibc container trichter, FALCON IBC-Trichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,14*
€ 219,80*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,72*
€ 231,65*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,65*
€ 275,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,69*
€ 273,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,72*
€ 223,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
283438
ab € 39,72*
Zubehör
Denios
283434
ab € 149,94*
Zubehör
Denios
285971
ab € 55,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.