Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für FALCON IBC-Trichter, Typ Full Size 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-283-434
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     283434
EAN/GTIN:
     4055661030428
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
IBC-Behälter
IBC-Container
Deckel für FALCON IBC-Trichter, Typ Full Size 1000
  • verwendbar für FALCON Trichter Full-Size und auch zur direkten Auflage auf einen IBC
  • schützt vor Verschmutzungen und vielen Witterungseinflüssen
  • der Deckel kann bei Nicht-Nutzung seitlich am Trichter eingehängt werden
  • hergestellt aus Polyethylen
Technische Daten:
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1095 x 1270 x 160
  • Gewicht [kg]: 9,5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
  • Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1095 mm
Tiefe Außen:
1270 mm
Höhe Außen:
160 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
9,5 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 189,26*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,94*
€ 189,88*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,40*
€ 211,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.