Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sicherheitsbehälter
>
Artikel
Sicherheitsbehälter mit Deckel, Edelstahl, 15 Liter Volumen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420HK-284-063
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
284063
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitsbehälter mit Deckel, Edelstahl, 15 Liter Volumen
Mit praktischem Tragebügel
Beim Anheben schließt der Deckel selbsttätig
Technische Daten:
Werkstoff: Edelstahl
Volumen [l]: 15
Maße Ø x H [mm]: 270 x 520
Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
520 mm
Durchmesser Außen:
270 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2,5 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Abfallbehälter flammverlöschend
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitskanne
,
sicherheitsbehälter edelstahl
,
allzweck sicherheitsbehälter
,
denios sicherheitsbehälter
,
Sicherheitsbehälter mit Deckel und Tragebügel
,
Abfallbehälter
,
Sammelbehälter
,
Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,96*
€ 183,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,66*
€ 179,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheitsbehälter mit Deckel, blau, 15 Liter Volumen
Denios
284066
ab € 83,01*
Ähnlich
Sicherheitsbehälter mit Deckel, gelb, 15 Liter Volumen
Denios
284065
ab € 83,07*
Ähnlich
Sicherheitsbehälter mit Deckel, grau, 15 Liter Volumen
Denios
284064
ab € 83,14*
Ähnlich
Sicherheitsbehälter mit Deckel, verzinkt, 15 Liter Volumen
Denios
284062
ab € 74,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen