Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbehälter mit Deckel, grau, 15 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-284-064
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     284064
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitsbehälter mit Deckel, grau, 15 Liter Volumen
  • Mit praktischem Tragebügel
  • Beim Anheben schließt der Deckel selbsttätig
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Farbe: grau
  • Volumen [l]: 15
  • Maße Ø x H [mm]: 270 x 520
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
520 mm
Durchmesser Außen:
270 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
grau
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter, Sicherheitsbehälter mit Deckel und Tragebügel, Abfallbehälter, Sammelbehälter, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,10*
€ 123,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,79*
€ 116,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
284066
ab € 83,05*
Ähnlich
Denios
284063
ab € 124,13*
Ähnlich
Denios
284065
ab € 82,97*
Ähnlich
Denios
284062
ab € 75,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.