Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbehälter mit Deckel, gelb, 15 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-284-065
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     284065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitsbehälter mit Deckel, gelb, 15 Liter Volumen
  • Mit praktischem Tragebügel
  • Beim Anheben schließt der Deckel selbsttätig
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Farbe: gelb
  • Volumen [l]: 15
  • Maße Ø x H [mm]: 270 x 520
  • Gewicht [kg]: 2,5
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
520 mm
Durchmesser Außen:
270 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelb
Gewicht:
2,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter stahl 15l, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter stahl, Sicherheitsbehälter mit Deckel und Tragebügel, Abfallbehälter, Sammelbehälter, Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
284066
ab € 83,01*
Ähnlich
Denios
284063
ab € 124,13*
Ähnlich
Denios
284064
ab € 83,14*
Ähnlich
Denios
284062
ab € 74,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.