Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Unterspiegelbefüllung für FALCON Trichter FullSize


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-285-971
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     285971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
denios kunststofftrichter
Unterspiegelbefüllung für FALCON Trichter FullSize
  • ermöglich die sichere Befüllung des IBC, ohne dass vermehrt Dämpfe oder unangenehme Gerüche bei Einfüllvorgang entstehen
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,94
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,94 kg
Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter, Zubehör Trichter, Full Size
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,16*
€ 68,65*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,77*
€ 69,23*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.