Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-287-778
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     287778
EAN/GTIN:
     4250101190117
Suchbegriffe:
Filteraufsatz Sicherheitsschrank
Gefahrstoffschrank Umluftfilteraufs...
Sicherheitsschrank Umluftfilteraufs...
Umluftfilteraufsatz Gefahrstoffschr...
asecos Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschrank
  • keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig, leichte und sichere Montage
  • sparen Sie teure Wanddurchbrüche und platzraubende Abluftleitungen
  • grundsätzliche Vermeidung von Ex-Zonen im und um den Gefahrstoffschrank gemäß DGUV-Regel 113-001
  • mit Haupt- und Sekundärfilter. Der Sekundärfilter sorgt für zusätzliche Sicherheit des Gesamtsystems
  • aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
  • eindeutige Status und Fehleranzeige über Display
  • Tastenbedienfeld zur Statusabfrage und Filterwechsel
  • erfolgreich geprüft und zertifiziert
  • komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
  • genaue Filterüberwachung unter Berücksichtigung der Temperatur und Luftfeuchte
  • ATEX-konform: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
  • flüsterleise - nur ca. 39 dB (A)
  • nicht für FM-zertifizierte Gefahrstoffschränke verwendbar
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 308 x 555 x 256
  • Nennweite DN: 75
  • Nennspannung [V]: 230
  • Leistung [W]: 21
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (ATEX 2014/34/EU)
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
308 mm
Tiefe Außen:
555 mm
Höhe Außen:
256 mm
Leistung:
21 W
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: filteraufsatz sicherheitsschrank, Umluftfilteraufsatz, UFA Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.564,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.802,35*
€ 2.144,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,14*
€ 2.119,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,24*
€ 2.010,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.633,27*
€ 1.943,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.564,87*
€ 1.862,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
292144
ab € 465,45*
Zubehör
Denios
239289
ab € 154,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.