Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Umluftfilteraufsatz für Fass-Schrank, mit mehrstufigem Filtersystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-287-780
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     287780
EAN/GTIN:
     4250101190179
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
Filteraufsatz Sicherheitsschrank
Gefahrstoffschrank Umluftfilteraufs...
asecos Umluftfilteraufsatz für Gefahrstoffschrank zur Fasslagerung, mit mehrstufigem Filtersystem
  • aktiver Personenschutz durch sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
  • grundsätzliche Vermeidung von Ex-Zonen im und um den Gefahrstoffschrank gemäß DGUV-Regel 113-001
  • keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig, leichte und sichere Montage
  • sparen Sie teure Wanddurchbrüche und platzraubende Abluftleitungen
  • erfolgreich geprüft und zertifiziert
  • komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker
  • eindeutige Status und Fehleranzeige über Display
  • Tastenbedienfeld zur Statusabfrage und Filterwechsel
  • genaue Filterüberwachung unter Berücksichtigung der Temperatur und Luftfeuchte
  • mit Haupt- und Sekundärfilter. Der Sekundärfilter sorgt für zusätzliche Sicherheit des Gesamtsystems
  • zur Verwendung für Gefahrstoffschränke zur Lagerung von Fässern
  • ATEX-konform: Ex II 3/- G Ex ic nA IIB T4 Gc
  • flüsterleise - nur ca. 39 dB (A)
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 308 x 555 x 256
  • Nennweite DN: 75
  • Nennspannung [V]: 230
  • Leistung [W]: 21
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (ATEX 2014/34/EU)
  • Gewicht [kg]: 15,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
308 mm
Tiefe Außen:
555 mm
Höhe Außen:
256 mm
Leistung:
21 W
Gewicht:
15,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.598,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.825,05*
€ 2.171,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.811,44*
€ 2.155,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.718,43*
€ 2.044,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.660,51*
€ 1.976,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,77*
€ 1.902,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.