Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gefahrstoff Kleingebindelager
>
Artikel
SteelSafe Gefahrstoffdepot D2, mit Türen und Stahlregal für Kleingebinde
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420HK-291-037
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
291037
EAN/GTIN:
4055661031395
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff Kleingebindelager
Gefahrstoffdepot Kleingebindelager
SteelSafe Gefahrstoffdepot D2, mit Türen und Stahlregal für Kleingebinde
zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226)
stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung für optimalen Korrosionsschutz
zur Lagerung von Kleingebinden
mit stabilem Regalsystem zur einfachen Selbstmontage
Stahlregal: Fachmaße B x T (mm) 1300 x 800, Fachlast 250 kg, 3 Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar
integrierte Auffangwanne
mit bundesweit gültiger Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR
natürliche Belüftung durch Lüftungsschlitze
abschließbar zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
100 mm Bodenfreiheit für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
Die Anlieferung des Depots erfolgt fertig montiert
Technische Daten:
Aufstellort: Innen und Außen
Werkstoff: Stahl
Türversion: Flügeltür
Türausführung: 2-flügelig
Türanschlag: beidseitig
Auffangvolumen [l]: 220
Gitterrost: ohne
Oberfläche: pulverbeschichtet
Maße außen B x T x H [mm]: 1400 x 950 x 1920
Maße innen B x T x H [mm]: 1330 x 870 x 1515
Lagerkapazität: Kleingebinde
Farbe: blau
RAL-Code: 5010
Sekundärfarbe: grau
RAL-Code 2: 7042
Traglast gesamt [kg]: 800
Zulassung / Zertifikat: ÜHP (nach StawaR)
Gewicht [kg]: 263
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1400 mm
Tiefe Außen:
950 mm
Höhe Außen:
1920 mm
Breite Innen:
1330 mm
Tiefe Innen:
870 mm
Höhe Innen:
1515 mm
Auffangvolumen:
220 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
800 kg
Fachlast:
250 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
263 kg
... >
Denios - Sortiment
>
Gefahrstofflagerung
>
Gefahrstoffdepots
Weitere Suchbegriffe:
Kleingebinde Gefahrstoffdepot
,
Kleingebinde Gefahrstofflager
,
gefahrstoff fasslager
,
Gefahrstoffdepot
,
Fassdepot
,
Fass-Schrank
,
Kleingebinde-Depot
,
Gefahrstoffstation
,
Gefahrstoffschrank
,
Fassbox
,
Sicherheitsdepot
,
SteelSafe
,
Stahldepot
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.703,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.945,85*
€ 2.315,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.926,63*
€ 2.292,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.828,99*
€ 2.176,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.769,13*
€ 2.105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,72*
€ 2.027,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SteelSafe Gefahrstoffdepot D2, mit Türen, für 2 Fässer auf Europalette
Denios
291036
ab € 1.561,23*
Ähnlich
SteelSafe Gefahrstoffdepot D4, mit Türen und Stahlregal für Kleingebinde, 220 l
Denios
291039
ab € 1.855,57*
Ähnlich
SteelSafe Gefahrstoffdepot D4, mit Türen, für 4 Fässer auf Chemiepalette, 220 l
Denios
291038
ab € 1.798,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen