Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
DENIOS Bürostuhl AdJust evo, Syncro-Evolution-Technik, Fußkreuz, Nackenstütze sw
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420HK-292-408
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
292408
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
DENIOS Bürostuhl AdJust evo, Syncro-Evolution-Technik, Alu-Fußkreuz, Nackenstütze, schwarz
DENIOS Bürodrehstuhl mit Synchronmechanik
Synchroner Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne
Seitliche Verstellung des Rückenlehnengegendrucks mittels Handrad
Synchronbewegung 4-fach arretierbar
Höhenverstellbare Polster-Rückenlehne mit robuster Kunststoff-Außenschale
Sitztiefe und Sitzneigung verstellbar - Sitzneigeverstellung mit Neigung des gesamten Stuhloberteils bis -4 Grad nach vorne
Höhen- und breitenverstellbare Armlehne mit soften PU-Armauflagen
Stufenlose Sitzhöhenverstellung
Aluminium-Fußkreuz
Ergo-Nackenstütze: höhenverstellbar und 40 Grad neigbar
Technische Daten:
Typ: Bürostühle
Technik: Synchrontechnik
Anwendungsbereich: Büro
Unterbau: Rollen
Nackenstütze: ja
Werkstoff Bezug: Stoff
Werkstoff Fußkreuz: Metall
Farbe: schwarz
Farbe Fußkreuz: verchromt
Breite Sitzfläche [mm]: 470
Höhe Sitzfläche [mm]: 400 - 520
Tiefe Sitzfläche [mm]: 380 - 440
Höhe Rückenlehne [mm]: 850 - 990
Breite Rückenlehne [mm]: 450
Max. Tragkraft [kg]: 150
Gewicht [kg]: 19,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
720 mm
Tiefe Außen:
720 mm
Höhe Außen:
1250 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
19,1 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Büroausstattung
>
Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
arbeitsdrehstuhl schwarz
,
arbeitsdrehstuhl
,
bürostuhl denios
,
Bürostuhl AdJust evo
,
AdJust evo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 525,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,62*
€ 732,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,94*
€ 725,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,49*
€ 689,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,89*
€ 654,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DENIOS Bürostuhl AdJust evo, Syncro-Evolution-Technik, Fußkreuz, grau
Denios
292410
ab € 452,79*
Ähnlich
DENIOS Bürostuhl AdJust evo, Syncro-Evolution-Technik, Fußkreuz, Nackenstütze,gr
Denios
292412
ab € 522,77*
Ähnlich
DENIOS Bürostuhl AdJust evo, Syncro-Evolution-Technik, Fußkreuz, schwarz
Denios
292406
ab € 453,82*
Ähnlich
DENIOS Bürostuhl AdJust evo, Syncro-Evolution-Technik, grau
Denios
292409
ab € 392,76*
Ähnlich
DENIOS Bürostuhl AdJust evo, Syncro-Evolution-Technik, Nackenstütze, grau
Denios
292411
ab € 478,76*
Ähnlich
DENIOS Bürostuhl AdJust evo, Syncro-Evolution-Technik, Nackenstütze, schwarz
Denios
292407
ab € 480,31*
Ähnlich
DENIOS Bürostuhl AdJust evo, Syncro-Evolution-Technik, schwarz
Denios
292405
ab € 391,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen