Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENIOS Besucherstuhl Cay, Vierbeiner, stapelbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-292-439
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     292439
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
DENIOS Besucherstuhl Cay, Vierbeiner, stapelbar, grau
  • Komfortabler und funktionaler DENIOS Besucherstuhl
  • Klares Design
  • 4-fach stapelbar
  • Für Besucher- und Konferenzbereiche
  • Gestell verchromt
  • Vierbeiner ohne Armlehne
Technische Daten:
  • Typ: Besucherstühle
  • Anwendungsbereich: Büro
  • Version Gestell: Vierbeiner
  • Unterbau: Gleiter
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Stoff
  • Werkstoff Fußkreuz: Metall
  • Farbe: grau
  • Farbe Fußkreuz: verchromt
  • Breite Sitzfläche [mm]: 460
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 420
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 450
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 430
  • Breite Rückenlehne [mm]: 480
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Gewicht [kg]: 6,7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
590 mm
Höhe Außen:
850 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
6,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, polsterstuhl grau, stapelstuhl, besucherstuhl leder, Bürostuhl, Besucherstuhl für Büro, Besucherstuhl Cay, Stuhl Cay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,17*
€ 292,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,35*
€ 275,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,92*
€ 237,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
292444
ab € 253,26*
Ähnlich
Denios
292442
ab € 252,99*
Ähnlich
Denios
292443
ab € 225,80*
Ähnlich
Denios
292441
ab € 227,08*
Ähnlich
Denios
292440
ab € 226,66*
Ähnlich
Denios
292438
ab € 226,65*
Ähnlich
Denios
292437
ab € 201,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.