Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENIOS Besucherstuhl Cay, Freischwinger, stapelbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-292-441
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     292441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
DENIOS Besucherstuhl Cay, Freischwinger, stapelbar, schwarz
  • Komfortabler und funktionaler DENIOS Besucherstuhl
  • Klares Design
  • 4-fach stapelbar
  • Für Besucher- und Konferenzbereiche
  • Gestell verchromt
  • Freischwinger ohne Armlehne
Technische Daten:
  • Typ: Besucherstühle
  • Anwendungsbereich: Büro
  • Version Gestell: Freischwinger
  • Unterbau: Gleiter
  • Armlehne: nein
  • Werkstoff Bezug: Stoff
  • Werkstoff Fußkreuz: Metall
  • Farbe: schwarz
  • Farbe Fußkreuz: verchromt
  • Breite Sitzfläche [mm]: 460
  • Höhe Sitzfläche [mm]: 420
  • Tiefe Sitzfläche [mm]: 450
  • Höhe Rückenlehne [mm]: 430
  • Breite Rückenlehne [mm]: 480
  • Max. Tragkraft [kg]: 125
  • Gewicht [kg]: 8,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
590 mm
Höhe Außen:
850 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
8,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,89*
€ 311,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,81*
€ 307,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
292444
ab € 251,81*
Ähnlich
Denios
292442
ab € 251,54*
Ähnlich
Denios
292443
ab € 225,42*
Ähnlich
Denios
292440
ab € 226,94*
Ähnlich
Denios
292438
ab € 226,48*
Ähnlich
Denios
292439
ab € 199,81*
Ähnlich
Denios
292437
ab € 199,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.