Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Besucherstuhl
>
Artikel
DENIOS Besucherstuhl Cay, Freischwinger, Armlehne, stapelbar, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420HK-292-442
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
292442
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
DENIOS Besucherstuhl Cay, Freischwinger, Armlehne, stapelbar, schwarz
Komfortabler und funktionaler DENIOS Besucherstuhl
Klares Design
4-fach stapelbar
Für Besucher- und Konferenzbereiche
Gestell verchromt
Freischwinger mit Armlehne
Technische Daten:
Typ: Besucherstühle
Anwendungsbereich: Büro
Version Gestell: Freischwinger
Unterbau: Gleiter
Armlehne: ja
Werkstoff Bezug: Stoff
Werkstoff Fußkreuz: Metall
Farbe: schwarz
Farbe Fußkreuz: verchromt
Breite Sitzfläche [mm]: 460
Höhe Sitzfläche [mm]: 420
Tiefe Sitzfläche [mm]: 450
Höhe Rückenlehne [mm]: 430
Breite Rückenlehne [mm]: 480
Max. Tragkraft [kg]: 125
Gewicht [kg]: 9,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
580 mm
Tiefe Außen:
590 mm
Höhe Außen:
850 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
9,5 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Büroausstattung
>
Bürostühle
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffschalenstuhl
,
Kunststoffstuhl
,
Polsterstuhl
,
Schalenstuhl
,
Seminarstuhl
,
Stahlrohrstuhl
,
Wartezimmerstuhl
,
Freischwinger
,
Freischwingerstuhl
,
Schwinger
,
Stapelstuhl
,
konferenzstuhl freischwinger schwarz leder
,
freischwinger leder schwarz
,
freischwinger
,
Bürostuhl
,
Besucherstuhl für Büro
,
Besucherstuhl Cay
,
Stuhl Cay
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,54*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,11*
€ 365,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,31*
€ 363,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,98*
€ 342,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DENIOS Besucherstuhl Cay, Freischwinger, Armlehne, stapelbar, grau
Denios
292444
ab € 251,81*
Ähnlich
DENIOS Besucherstuhl Cay, Freischwinger, stapelbar, grau
Denios
292443
ab € 225,42*
Ähnlich
DENIOS Besucherstuhl Cay, Freischwinger, stapelbar, schwarz
Denios
292441
ab € 225,21*
Ähnlich
DENIOS Besucherstuhl Cay, Vierbeiner, Armlehne, stapelbar, grau
Denios
292440
ab € 226,94*
Ähnlich
DENIOS Besucherstuhl Cay, Vierbeiner, Armlehne, stapelbar, schwarz
Denios
292438
ab € 226,48*
Ähnlich
DENIOS Besucherstuhl Cay, Vierbeiner, stapelbar, grau
Denios
292439
ab € 199,81*
Ähnlich
DENIOS Besucherstuhl Cay, Vierbeiner, stapelbar, schwarz
Denios
292437
ab € 199,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen