Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffahrrampe für Bodenelemente aus Kunststoff Bauhöhe 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-292-858
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     292858
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flach-Bodenwanne Auffahrrampe
Auffahrrampen
Verladerampe
auffahrrampen
Auffahrrampe für Bodenelemente aus Kunststoff Bauhöhe 125 mm
  • Ergonomisch optimiert durch besonders niedrigen Steigungswinkel
  • Mit rutschhemmender Oberfläche
  • Erhöhte Randbereiche als Sicherheit gegen seitliches Abrutschen
  • Inklusive Verbindungselement zur sicheren Fixierung am Flächenschutzsystem
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 1174 x 149
  • Gewicht [kg]: 24
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1174 mm
Höhe Außen:
149 mm
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffahrhilfe, Rampe, Bodenrampe, Auffahrrampe für Bodenelement, Rampe für Bodenelement, Auffahrrampe für Flächenschutzsystem, Rampe für Bodenauffangwanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,88*
€ 294,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.