Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbare Barriere, 1000 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-293-002
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     293002
EAN/GTIN:
     8436612020044
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Steckbare Barriere zum Schutz vor Gefahrstoffen und Hochwasser, 1000 x 200 mm
  • Großflächiger Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen, z. B. vor einer Lagerhalle
  • Verhindert im Brand- oder Störfall eine Beeinträchtigung der Umgebung durch wassergefährdende Stoffe
  • Auch zum Schutz vor eindringendem Hochwasser einsetzbar
  • Barrierenkörper aus Aluminium in Signalfarbe rot mit austauschbarer, chemisch beständiger Spezialdichtung zum Einsatz auf ebenen und glatten Böden
  • Inkl. Wandhalterungen für die sichere Lagerung des Barrierenkörpers am Einsatzort
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1300
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Max. Öffnungsweite [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 19
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Höhe Außen:
200 mm
Materialstärke:
50 mm
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: Barriere, Flüssigkeitsbarriere, Löschwasserbarriere, Löschwasserrückhaltung, Leckagenrückhaltung, Abdichtsystem, Absperrbarriere, Hochwasserschutz, Abdichtung Flut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,05*
€ 1.356,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,56*
€ 1.339,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.074,38*
€ 1.278,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.043,34*
€ 1.241,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,18*
€ 1.200,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.