Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbare Barriere, 1300 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-293-015
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     293015
EAN/GTIN:
     8436612020181
Suchbegriffe:
Absperrdeich
Hochwasserschutzschlauch
Steckbare Barriere zum Schutz vor Gefahrstoffen und Hochwasser, 1300 x 300 mm
  • Großflächiger Schutz vor austretenden flüssigen Gefahrstoffen, z. B. vor einer Lagerhalle
  • Verhindert im Brand- oder Störfall eine Beeinträchtigung der Umgebung durch wassergefährdende Stoffe
  • Auch zum Schutz vor eindringendem Hochwasser einsetzbar
  • Barrierenkörper aus Aluminium in Signalfarbe rot mit austauschbarer, chemisch beständiger Spezialdichtung zum Einsatz auf ebenen und glatten Böden
  • Inkl. Wandhalterungen für die sichere Lagerung des Barrierenkörpers am Einsatzort
  • 300 mm Höhe
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 1600
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Max. Öffnungsweite [mm]: 1300
  • Gewicht [kg]: 62
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1600 mm
Höhe Außen:
300 mm
Materialstärke:
50 mm
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Barriere, Flüssigkeitsbarriere, Löschwasserbarriere, Löschwasserrückhaltung, Leckagenrückhaltung, Abdichtsystem, Absperrbarriere, Hochwasserschutz, Abdichtung Flut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.247,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,29*
€ 1.638,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,74*
€ 1.625,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.309,43*
€ 1.558,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.276,75*
€ 1.519,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.247,23*
€ 1.484,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.